Produktpalette: AVD Series Anschlusstyp: Rohr Betriebsdruck, max.: 100 mbar Versorgungsstrom: 3 mA Druckmessung: Differenzdruck Nennspannung: 5.5 V Sensorausgang: Digital (I2C) SVHC: No SVHC (14-Ju...
Zur Verwendung mit = SPTE-Drucktransmitter Serie = SAMH FestoDie Festo Halterung ist eine Klammer Art von Halterung für die Montage der Flüssigkeitsanschlüsse auf dem Körper der Durchflusssensoren....
Erfassungsbereich : 0...25 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : PBT; PC; FKM • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
Druckmessumformer PFT, PFT-SRB2X5SG1SSAVMSSZ, 0...2.5 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-pol,...
Drucksensor frontbündig PS400R-606 #6832389Drucksensor (frontbündig), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Frontbündige Membran...
Zur Verwendung mit = SPTE-Drucktransmitter Serie = SAMH FestoDie Festo Halterung ist eine Klammer Art von Halterung für die Montage der Flüssigkeitsanschlüsse auf dem Körper der Durchflusssensoren....