Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B58622M3274B748 DRUCKSENSOR, DIFFER, 5BAR, SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154301
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58622M3274B748
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: MiniCell Series
  • Anschlusstyp: G1/8
  • Betriebsdruck, max.: 5 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 5.5 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, epcos drucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, EPCOS, B58622M3274B748, 4154301, 415-4301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 305,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 430,16*
    € 511,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 415,94*
    € 494,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 354,03*
    € 421,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 339,09*
    € 403,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 331,02*
    € 393,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 323,61*
    € 385,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 317,23*
    € 377,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 305,96*
    € 364,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.