Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMUB4ES Druckmessumformer 0 - 4 bar (0,5% BFSL), G 1/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer, Winkelstecker
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer, Winkelstecker
Artikel-Nr.:
     955-DMUB 4 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMUB 4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anwendung: für allgemeine Anwendungen Werkstoffe: Körper: 1.4404, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: 0°C bis +80°C, Umgebungstemperatur: 0°C bis +80°C Schutzart: IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67) Anschluss: G 1/4" (mit Elastomerdichtung) Spannungsversorgung: 8 - 30 V (DC) Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) Nichtlinearität (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne (BFSL) Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 1,0 % der Spanne Hinweis: WIKA Typ A-10 Optional: Ausgangssignal 0 - 10 V statt 4 - 20 mA (Spannungsversorgung 14 - 30 V DC) -10
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175
Messbereich:
0 - 4 BAR
Überdrucksicher bis:
8 BAR
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 4bar, differenzdrucksensor, DMUB4ES, A-10, Drucksensoren, Messumformer, Sensoren, WIKA-Durckmessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,47*
€ 234,20*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 190,06*
€ 234,83*
Frei Haus
ab € 195,24*
€ 241,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,83*
€ 279,4477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,27*
€ 278,7813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,3173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,68*
€ 239,9992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,06*
€ 226,1714
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.