Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PC400R-210 #6833801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PC400R-210 #6833801
Drucksensor PC400R-210 #6833801
Artikel-Nr.:
     3517A-81884586
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833801
EAN/GTIN:
     4047101250961
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PC400R-210 #6833801

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Zylindrische Bauform ohne Display, 2 Schaltausgänge pnp/npn, Kommunikation über IO-Link, Kommunikationsanzeige über LED am M12 Stecker, Druckbereich 0 - 400 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
400000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
400 bar
Endeinstellung:
400000 hPa
Max. Prüfdruck:
700 bar
Berstdruck:
700 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, turck druckmessumformer, differenzdrucksensor, Druckregler, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 312,28*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,00*
€ 312,81*
Frei Haus
ab € 263,41*
€ 315,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.