Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschlauch, LSWP 160-4 AL Wärmegedämmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch wärmegedämmt LSWP 160-4 AL
Luftschlauch wärmegedämmt LSWP 160-4 AL
Artikel-Nr.:
     C3949-234022
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234022
EAN/GTIN:
     4017212340226
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluftführung. Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verstärkt. Eine Zwischenlage aus Mineralwolle dient als Wärmedämmung.
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
Polyester PVC-Beschichtung
Material Außenschlauch:
Aluminiumlaminat
Außenschlauch mit Spirale:
false
Nenndurchmesser:
DN 160
Innerer Innendurchmesser:
162 mm
Isolierstärke:
50 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
140 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiebel Eltron
234108
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.