| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4588882316 Herst.-Nr.: 113676 EAN/GTIN: 4047322281829 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch PUR Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Länge 25 m silber PUR Rolle RIEGLER sehr hohe Flexibilität und enger Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · Temperaturbereich von -40 bis +60 °C · geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung · beständig gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff · Anwendungsbereich:pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen, Maschinen- und Motorenbau, Mess- und Regeltechnik, sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, vakuumgeeignet Weitere Informationen: | | Marke: | RIEGLER | Länge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, riegler druckluftschlauch pur, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluft- und Pressluftschläuche, Polyurethanschläuche, Schläuche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6296* | € 0,8396* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 6,80* | ab € 0,73* | € 0,96* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,78* | € 1,05* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,0656* | € 1,3856* | | | | | | | | | 25 | | € 3,19* | ab € 1,35* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 34,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|