Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, 8 m
Druckluft-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, 8 m
Artikel-Nr.:
     415-prebZ150.18
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z150.18
EAN/GTIN:
     4016429066325
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Lieferumfang:

  • mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel
  • drehbarer Anschluss
  • ergonomische Anschlusskupplung
  • max. Betriebsdruck: 12 bar
  • Temperatur: -15° bis +65°
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
Z150.17
ab € 84,60*
Ähnlich
Prebena
Z150.19
ab € 82,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.