PNEUTEC Bohrmaschine mit 10 mm (3/8") Qualitäts-Schnellspannbohrfutter. Produktbeschreibung: Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort umsteuerbar für Re...
Druckluft-Bohrmaschine mit 10-mm Futter für Universal-Bohrarbeiten Kompakt, leicht und kraftvoll Regulierbares Drosselventil für präzise Drehzahlregelung Freie Drehzahl 2000 1/min
Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (13 mm) Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf Auch als Drehschrauber verwendbar Abnehmbarer Seitenhandgriff Abluft durch den Handgriff nach unten
PNEUTEC Bohrmaschine mit durchzugsstarkem Motor und zusätzlichem seitlichen Handgriff. Produktbeschreibung: mit Getriebeplaneten und robustem 4-Lamellen-Antriebsrotor Abluftführung durch Handgriff ...
Druckluft-Bohrmaschine -wie Modell 7803A, jedoch in umsteuerbarer Ausführung mit 13 mm Zahnkranzbohrfutter. Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindebohrens. 13-mm-Futter für...
Druckluft-Bohrmaschine - wie Modell 7803RA, jedoch mit Komposit-Schnellwechselfutter (10mm) in umsteuerbarer Ausführung. Zusätzlicher Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewind...
Druckluft-Bohrmaschine mit 13-mm-Futter für Universal-Bohrarbeiten. Zusätzliche Leistung für Rahmenbohrarbeiten, Zylinderhonen, Lochsägearbeiten und Reiben. Inklusive Hilfsgriff. Freie Drehzahl 500...
BRÜDER MANNESMANN Druckluft-Bohrmaschine 10 mm, mit Stecktülle für Druckluftschnellkupplung, Betriebsdruck: 6-8 bar, Luftverbrauch: ca. 220 l/min, Leerlaufdrehzahl: 1.800 U/min, umschaltbarer Recht...
für die Holz- und Metallbearbeitung · Schnellspannbohrfutter · Rechts- / Linkslauf · inkl. Sk-Stecknippel Weitere technische Eigenschaften: · Luftverbrauch: 130l/min
Schnellspannbohrfutter für 1 - 10 mm Bohrer Abluftführung durch den Handgriff nach hinten Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube Rechts-/Linkslauf Die BRILLIANT TOOLS Druckluft-Bohrmaschin...