| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pneutec93106 Herst.-Nr.: 93106 EAN/GTIN: 4250112901405 |
| | |
|
| | |
| PNEUTEC Bohrmaschine mit durchzugsstarkem Motor und zusätzlichem seitlichen Handgriff. Produktbeschreibung: - mit Getriebeplaneten und robustem 4-Lamellen-Antriebsrotor
- Abluftführung durch Handgriff nach unten
- Bohrfutter: 1-13 mm
- Drehrichtung: rechts / links
- Beschleunigung: < 2,5 m/s²
- Schalldruckpegel: 84,0 dB (A)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bohrmaschinen | Breite: | 1 | Durchmesser: | 0 | Farbe: | Paket | Gewicht: | -1 | Gewinde: | 0 | Höhe: | 0 | Länge: | -1 | Nennweite: | Bohrmaschine | Tiefe: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Bohrmaschine pneumatisch, Pneumatikwerkzeug, Pneutec, pneutische Werkzeuge, Stabbohrmaschine, Winkelbohrmaschine |
| | |
| |