Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider airsystems BM 2000-10mm Ohne Schlüssel 2000 RPM Schwarz, Satinierter Stahl 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider airsystems BM 2000-10mm Ohne Schlüssel 2000 RPM Schwarz, Satinierter Stahl 1 kg
Schneider airsystems BM 2000-10mm Ohne Schlüssel 2000 RPM Schwarz, Satinierter Stahl 1 kg
Schneider airsystems BM 2000-10mm Ohne Schlüssel 2000 RPM Schwarz, Satinierter Stahl 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76332689
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322690
EAN/GTIN:
     4011666049537
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Spannbereich (min.)
1 mm
Drehmoment (max.)
10 Nm
Schalldruckpegel
88.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
188 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Energie
Energiequelle
Druckluft
Ausgangsleistung
400 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELMAG
43620
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.