Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine RRI-2206/28 0-2800U/min RED ROOSTER 0,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine RRI-2206/28 0-2800U/min RED ROOSTER 0,6kg
Artikel-Nr.:
     260W-192363
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-2206/28
EAN/GTIN:
     8717981000838
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RRI-2206/28, Bohrmaschine RRI-2206/28 0-2800U/min RED ROOSTER 0,6kg, Fabrikat: Yokota
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Leerlaufdrehzahl min-¹:
0-2800
Bohr-Ø mm:
in Stahl: 6,5
Bohrfutterspannweite mm:
6
Nennabgabeleistung W:
260
Gewicht kg:
0,6
Modell:
RRI-2206/28
Luftverbrauch l/s:
7,6
Abgabeleistung W:
260
Luftbedarf l/s:
7,6
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, BOHRMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 229,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 230,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.