| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT160704 Herst.-Nr.: BT160704 EAN/GTIN: 4042146867938 |
| | |
|
| | |
| - Schnellspannbohrfutter für 1 - 10 mm Bohrer
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
- Rechts-/Linkslauf
Die BRILLIANT TOOLS Druckluft-Bohrmaschine BT160704 ist ideal zum Bohren von Holz, Metall, Kunststoff und anderen Materialien. Der ergonomisch geformte Handgriff ist kälteisolierend und führt die Abluft nach unten ab. Für den Lufteinlass ist die Druckluft-Bohrmaschine mit einer Anschlussgröße von 12,91 mm (1/4") versehen. Der Anschlussnippel und eine kleine Flasche Druckluftöl sind im Lieferumfang enthalten. Das Arbeiten erfolgt mit einem Druck von 6,3 bar. Bei einer überzeugenden Drehzahl von 1.800 U/min arbeiten Sie schnell und akkurat. Der Luftverbrauch mit 114 l/min erfordert eine entsprechende Kompressorleistung Technische Daten:Spannfutter: 1 - 10 mm Leerlaufdrehzahl: 1.800 U/min Vibration: 1,5 m/s2 Schall-Leistungspegel: 103 dbA Schalldruckpegel: 92 dbA Luftverbrauch: 114 l/min Betriebsdruck: max. 6,3 bar Min. Schlauchdurchmesser: 10 mm Anschlussgewinde: 1/4"PT UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 940 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 49,75* | € 64,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,45* | € 69,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,37* | € 71,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,74* | € 71,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|