Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine Pistolengriff, 1/min 500, Nm max. 28, 13 mm Schnellspannfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7803AKC
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7803AKC
EAN/GTIN:
     0663023019833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluftbohrmaschine ingersoll ran...
druckluft bohrmaschine

Druckluft-Bohrmaschine mit 13-mm-Komposit-Schnellwechselfutter.

  • Zusätzliche Leistung für Rahmenbohrarbeiten, Zylinderhonen, Lochsägearbeiten und Reiben.
  • Inklusive Hilfsgriff.
  • Freie Drehzahl 500 1/min
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Max. Drehmoment:
28 Nm
Gewicht:
1,63 kg
Gesamtlänge:
200 mm
Bohrfuttergröße:
13 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
762 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
500 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluftbohrmaschine 500u/min, Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DV7MFG14
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.