Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine mit Bohrfutter 10 mm. Merkmale: * diese gerade RED ROOSTER Bohrmaschine ist eine leistungsstarke Maschine mit einstellbarer Drehzahl * mit Sicherheitsstarter...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 10 mm 1000 rpm. Diese Yokota Bohrmaschine ist geeignet für industrielle Anwendungen. Der Abzug mit zwei Stufen ermöglicht es, um die Bohrerspitze auf niedrig...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 8-10 mm 1.900 rpm. Diese Yokota Bohrmaschine ist geeignet für industrielle Anwendungen. Der Abzug mit zwei Stufen ermöglicht es, um die Bohrerspitze auf nied...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 6-8 mm 2.800 rpm. Diese Yokota Bohrmaschine ist geeignet für industrielle Anwendungen. Der Abzug mit zwei Stufen ermöglicht es, um die Bohrerspitze auf niedr...
Bohrmaschine (Druckluft) • Bohrmaschine 13 mm 700 rpm. Diese Yokota Bohrmaschine ist geeignet für industrielle Anwendungen. Der Abzug mit zwei Stufen ermöglicht es, um die Bohrerspitze auf niedrige...
Holzmann Maschinen DBM21N_400V Bohrmaschine 1500 W 400 V Dübelbohrmaschine inkl. Fußbedienung 1500 W Ideal für Eck- und Rahmenverbindungen, Bohrungen für Schrankbeschläge. Ausstattung: Bohraggregat...