Der legendäre 849 spielt immer neue Facetten seiner Persönlichkeit aus und präsentiert sich nun als attraktiver und praktischer Minenhalter 844. Der zugleich leichte und doch robuste Stift liegt op...
Mit dem Orenz Druckbleistift sind gebrochene Feinminen passé. Das Orenz-Geheimnis ist das „Anti-Minenbruch-System“. Beim Minenvorschub genügt ein Klick, dann ist die Mine minimal vorgeschoben, kaum...
Mit dem Orenz Druckbleistift sind gebrochene Feinminen passé. Das Orenz-Geheimnis ist das „Anti-Minenbruch-System“. Beim Minenvorschub genügt ein Klick, dann ist die Mine minimal vorgeschoben, kaum...
Mit dem Orenz Druckbleistift sind gebrochene Feinminen passé. Das Orenz-Geheimnis ist das „Anti-Minenbruch-System“. Beim Minenvorschub genügt ein Klick, dann ist die Mine minimal vorgeschoben, kaum...
Tombow Druckbleistift "MONO graph", 0,7 mm, weiß 4 mm-Führungsrohr für präzises Arbeiten und weniger Minen- bruch, Mine wird durch Schütteln ausgefahren oder durch Hochdrücken des Clips aktiviert, ...
Das klassische Design macht diesen Druckbleistift zu einem wahrhaften Klassiker. In schlichter Ausführung und einfacher Handhabung ist er für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie bei der Anwe...
Nachfüllradierstück für Pentel Druckbleistifte QE515, QE517, QE519, PD275T, PD277T, PD279T. Das kreisrunde Radierstück in extra langem Jumbo-Format erlaubt ebenso großflächige Radierungen sowie pun...
Druckbleistift ZOOM 707 Stärke der Mine: 0,5 mm Faszinierend schlanker Tombow-Klassiker Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik Material des Schafts: Messing, Kautschuk Radierer vorhanden: n...
Druckbleistift ZOOM 707 Stärke der Mine: 0,5 mm Faszinierend schlanker Tombow-Klassiker Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik Material des Schafts: Messing, Kautschuk Radierer vorhanden: n...
Radierer Dust-free weiß, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE ...
Drehbleistift Ambition Edelharz schwarz, Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Mat...