Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, coconut milk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, coconut milk
Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, coconut milk
Druckbleistift Grip 2010, 0.7 mm, coconut milk
Artikel-Nr.:
     C1015-231023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     231023
EAN/GTIN:
     4005402310234
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Grip 2010 0,7 coconut mi.. harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: coconut milk
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine federnd gelagert:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
coconut milk
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2010
Produkttypbezeichnung:
Grip 2010
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
231022
ab € 3,09*
Sonstiges
Faber-Castell
231028
ab € 3,10*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.