Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, dunkelblau
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, dunkelblau
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1015-232503
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232503
EAN/GTIN:
     6933256639912
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,5 dunkelblau, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: dunkelblau
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Apollo
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Stärke der Mine:
0,5
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
Apollo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
232504
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
232703
ab € 2,31*
Sonstiges
Faber-Castell
232704
ab € 2,32*
Sonstiges
Faber-Castell
232711
ab € 2,26*
Sonstiges
Faber-Castell
232511
ab € 2,39*
Sonstiges
Faber-Castell
232512
ab € 2,26*
Sonstiges
Faber-Castell
232712
ab € 2,40*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.