Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RK6X0SG1SSNAMA0Z, 0...6 kg/cm2, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dicht...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-CB010SG2SS0VLC0Z, -1...+9 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...10 ...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SRB400SG1SSAUMSSZ, 0...400 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, -, 0...5 V, 3-Le...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB400SG2SS0UMA0V, 0...400 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...5 V...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-FRB040SF2OHCVMSSZ, 0...40 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150 degC, Messstoff...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-AB2X5AG1SENVMC0Z, 0...2,5 bar abs, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NB...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SCB010AG1SSAAMSSZ, -1...+9 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, -, 4...20 mA, 2...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB1X0SG2SS0ALA0Z, 0...1 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 4...20 mA...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB2X5SG2SS0ALA0Z, 0...2,5 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 4...20 ...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-FRB100SF2OSCAMSSZ, 0...100 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100 degC, Messstof...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB6X0SGESE0VLC0Z, 0...6 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B nach EN 837, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne Dichtung...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SRB060AG1NSAAMSSZ, 0...60 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, 0,3 mm Erodierbohrung, -30... +100 degC, -, 4...20 mA, 2-...