Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6063651 - PHT-RB4X0ST10SEALS0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000033211
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6063651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PHT, Druckmessumformer PHT, PHT-RB4X0ST10SEALS0Z, 0 ... 4 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, Tri-Clamp 1 1/2'', -20... + 150 degC, EPDM-Dichtung, 4 ... 20 mA, 2-Leiter, Winkelsteckverbinder nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Versorgungsspannung 10...30 VDC, Herstellernr.: 6063651
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 4bar, differenzdrucksensor, sick drucksensor, SICK, MESSUMFORMER, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 688,29*
€ 747,41*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,30*
€ 747,94*
Frei Haus
ab € 695,50*
€ 754,70*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,94*
€ 890,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,39*
€ 852,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,23*
€ 839,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,30*
€ 820,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.