Elektronischer Drucksensor mit Display -0,124...2,5 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang 2-Leiter DC PNP/3-Leiter DC PNP/NPN Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex ...
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...400 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...10 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...100 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...1 bar Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA DC PNP Prozessanschluss: G 1/8 I Schutzart: IP65 4-stellige alphanumerische Anzeige M8-Steckverbindung
Drucksensor 20 bar für Manometer PCE-932 Drucksensor zum direkten Anschluss an unser Digitalmanometer PCE-932. Der Sensor ist für alle Flüssigkeiten und Gase geeignet (nicht im EX-Bereich einsetzba...
Drucksensor SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(*...
Digital-Drucksensoren, DX 240-2BA, Senseca Der DX 240-2BA ist ein digitaler Miniatur-Absolut- und Differenzdrucksensor für PRO. Die Messung ist temperaturkompensiert, um eine höhere Genauigkeit zu ...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 0,25 bar, G 1, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die ...
Mit dem Klimamessgerät testo 440 dP messen und speichern Sie in Kombination mit den hochwertigen, digitalen Sonden alle klimarelevanten Parameter (Sonden bitte separat bestellen). Bis zu 3 Sonden k...