Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1604 - PM-010-REA01-E-ZVG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104289
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PM1604
EAN/GTIN:
     4021179308236
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • -1...10 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
feststoffhaltige Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Gase | pastöse Medien
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
10 bar
Genauigkeit:
< ± 0,2 %
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
50 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Kontakte vergoldet:
ja
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | ACS | CE | CRN | cULus | EAC | EHEDG | FCM | FDA | UKCA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 393,03*
€ 442,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 419,23*
€ 471,38*
Frei Haus
ab € 426,41*
€ 480,01*
Frei Haus
ab € 430,82*
€ 484,83*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 444,34*
€ 496,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,98*
€ 523,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,51*
€ 488,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,34*
Zubehör
ifm electronic
E30013
ab € 35,42*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,32*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,95*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 21,22*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 33,56*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 17,36*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 21,37*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 33,28*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 24,02*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 36,61*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,68*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.