Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ3809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102074
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ3809
EAN/GTIN:
     4021179274005
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
  • -1...1 bar
  • Öffner/Schließer programmierbar; 4-20 mA
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/8 I
  • Schutzart: IP65
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
1 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Einstellung:
Tasten
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
20 bar
Prozessanschluss:
G 1/8 Innengewinde / M5 Innengewinde
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Prozessanschluss:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester
Werkstoff Abdichtung:
FPM (Viton)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
0 °C
Prozesstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation (Pneumatik)
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Vakuumsensor
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, druckmessumformer 1bar, capteurs à ultrasons, capteur à ultrasons, détecteur à ultrasons
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
40
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 152,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,61*
€ 168,02*
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 170,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,27*
€ 173,59*
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 177,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,86*
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 5,84*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,68*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 51,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,09*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,27*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 18,00*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.