Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 4,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...1 bar Überlast: 10 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-40,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die ...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...4 bar Überlast: 25 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-400,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...6 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperatu...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 6,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die...