Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Absolutdrucksensor, für PRO D01/D05, DX 240-2BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Absolutdrucksensor, für PRO D01/D05, DX 240-2BA
Digitaler Absolutdrucksensor, für PRO D01/D05, DX 240-2BA
Artikel-Nr.:
     4502-22K1107
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     DX 240-2BA
EAN/GTIN:
     4058175717496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Digital-Drucksensoren, DX 240-2BA, Senseca Der DX 240-2BA ist ein digitaler Miniatur-Absolut- und Differenzdrucksensor für PRO. Die Messung ist temperaturkompensiert, um eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten. Der Sensor wird werkseitig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass er ohne Neukalibrierung austauschbar ist. Features * Auswechselbar * Niederiger Energieverbrauch * Flexibler Schlauchanschluss * Kompaktes und stabiles Edelstahlgehäuse * Schnell und präzise
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PRO D01/D05
Zubehörart:
Digitaler Absolutdrucksensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Schlauchanschluss, schlauchanschluss edelstahl, schlauchanschluß, druckmessumformer absolutdruck, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Senseca
PRO D01
ab € 259,73*
Zubehör
Senseca
PRO D05-2
ab € 237,05*
Zubehör
Senseca
PRO D05-3
ab € 266,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.