Übersicht | "Drehzahlsensor"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,977* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,07* pro Stück |
| |
|
Bosch 0 261 210 115 3165142568911 |
ab € 37,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,72* pro Stück |
| |
|
ZF Friedrichshafen GS100502 |
ab € 31,40* pro Stück |
| |
IFM MXD31,7 ANOG/1,20/H Drehzahlsensor im Kunststoffgehause MX5015 (8 Angebote) Drehzahlsensor, ? 15 / L = 49,5 mm, Schaltabstand 1,7 mm, DC NPN, 2 m PUR-Kabel, IP 65, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -32...140 ?C, Schaltfrequenz 1...15000 Hz |
|
ab € 59,15* pro Stück |
| |
Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050 (7 Angebote) Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050Drehzahlsensor Ø 15 / L = 60 mm Schaltabstand 1,7 mm Schließer DC PNP 0,5 m PUR-Kabel M12 Steckverbindung IP 65 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -32.... |
|
ab € 52,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 121,44* pro Stück |
| |
ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi (4 Angebote) ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi Zahnrad-/Drehzahlsensor Drehzahlsensor im Kunststoffgehäuse für Temperaturen bis 140 °C. Gekapseltes Gehäuse gemäß IEC60529 IP67. Resistent gegen ... |
ZF Friedrichshafen GS101201 |
ab € 28,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 151,01* pro Stück |
| |
|
Bosch 0 281 002 145 3165142550411 |
ab € 17,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,98* pro Stück |
| |
Drehzahlsensor DC NPN 2-kanalig (5 Angebote) Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 61 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC NPN; AMP-Junior Timer Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (Stecker: IP 54); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...150... |
|
ab € 55,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 87,16* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Drehzahlsensor | | | Mit dem Drehzahlsensor Umdrehungen messen
Mit einem Drehzahlsensor messen Sie die Drehzahl einer Welle oder eines anderen Rotationskörpers. Eine typische Applikation im Heavy-Duty-Bereich ist die Drehzahlmessung von Motoren, Getrieben oder Rädern. Anwendungen wie das ABS oder die Motorsteuerung nutzen die Informationen dieser Sensoren zur Realisierung der gewünschten Funktion. Für den Automobilbereich werden am Markt meist Drehzahlsensoren als individuelles Ersatzteil für ein Fahrzeug oder eine Gruppe an Fahrzeugen angeboten.
So funktionieren Drehzahlmesser
Die Ermittlung der Drehzahl erfolgt bei diesen Sensoren unterschiedlich. Gängig sind Modelle, die den Hall-Effekt nutzen, um die Rotationszahl zu ermitteln. Auch sind Modelle möglich, die über ein optisches Verfahren, zum Beispiel mittels Inkrementalgeber, die Frequenz ermitteln. Je nach Modell können auch spezielle Lösungen zum Beispiel mit Stillstandssignal realisiert werden. Die Genauigkeit der Sensoren hängt vom jeweiligen Modell ab. Gleiches gilt für das Ausgangssignal und Montagevorrichtungen.
Sensoren in der Automobiltechnik auf Funktion und Fahrzeug zugeschnitten
In der Automobiltechnik werden Drehzahlmesser heute rege genutzt. Diese kommen als Geber für Drehzahlanzeigen und Tachometer im Cockpit zum Einsatz. Zudem sind die Bauteile zentrale Elemente in modernen Motorsteuerungssystemen und in der Sicherheitstechnik (Antiblockiersysteme). Die Sensoren sind dabei in der Regel hoch spezialisiert und in Hinsicht auf die Funktion, die Montage, dem Gehäusedesign und auf die zur Verfügung stehenden Schnittstellen angepasst.
Tipps zur Wahl von Drehzahlmessern
-
Achten Sie auf passende Parameter für Genauigkeit und Signalausgang.
-
Bei Drehzahlsensoren in der Fahrzeugtechnik sollten Sie auf den Einsatz passender Module achten. Die Sensoren sind für fest definierte Einsatzbereiche und Fahrzeugtypen entworfen. Es ist ratsam, die angebotenen und individuell passenden Sensoren als Ersatzteil zu wählen.
|
|