Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL LCZ260 DIGIT. DREHZAHLSENSOR HALL-EFFEKT 26VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439042
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LCZ260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Produktpalette: LCZ Series
  • Versorgungsspannung, max.: 26 VDC
  • Induktivität: -
  • Spulenwiderstand, min.: -
  • Spulenwiderstand, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Typ, Geschwindigkeitssensor: -
  • Oberflächengeschwindigkeit: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Gehäusedurchmesser: 9.5 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 VDC
  • Zahnradteilung: -
  • Ausgangsspannung (Spitze-Spitze): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Drehzahlsensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, LCZ260, 3439042, 343-9042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 151,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 217,15*
    € 258,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,63*
    € 254,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,47*
    € 223,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,50*
    € 204,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 168,06*
    € 199,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,64*
    € 195,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,34*
    € 180,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.