Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Drehzahlsensor GS100502 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48995
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS100502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
zf drehzahlsensor
hall-sensor
Drehzahlsensor auf Hall-Effekt Basis im Aluminiumgehäuse. Erfasst Bewegungngen metallischer Zahnräder. Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar. Immunität gegen Rundlauffehler. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Verpolschutz bis 24 V/DC. Eloxiertes Aluminiumgehäuse. 10-bit genaue Schaltschwelleneinstellung für: Automatische Adaption an die Magnetfeldstärke, automatische Anpassung an Zahnradgeometrie, Kompensation von Unwuchten im Zahnrad.
Anwendung: Trainingsgeräte, Maschinen in der Lebensmittelindustrie, Geschwindigkeitsmesser.
Hinweise:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (schwarz) und Vcc (braun) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Kabellänge:
1.00 m
Betriebsstrom:
6 mA
Durchmesser:
12 mm
Typ:
GS100502
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Ausgangsspannung:
400 mV
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Drehzahlsensor
Weitere Suchbegriffe: ZF, 765-9328, hallsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,79*
€ 46,97*
€ 8,95*
ab € 32,89*
€ 46,98*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 52,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 52,74*
2 Tage
499
€ 14,99*
ab € 31,60*
€ 69,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M12- HFA2-S100-
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.