Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050
Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050
Artikel-Nr.:
     3517A-53357034
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MX5050
EAN/GTIN:
     4021179278997
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
drehzahlsensor ifm
hall-sensor

Drehzahlsensor 10-30V DC, S, PNP MX5050

Drehzahlsensor
Ø 15 / L = 60 mm
Schaltabstand 1,7 mm
Schließer
DC
PNP
0,5 m PUR-Kabel
M12 Steckverbindung
IP 65
IP 68
IP 69K
3-Leiter
Umgebungstemperatur -32...85 °C
Schaltfrequenz 1...15000 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
magnetisch
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
ohne Eigenlagerung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel axial
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,09*
€ 68,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,37*
€ 69,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,44*
€ 70,60*
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 71,58*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,96*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.