Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Pro 3EM-400A Energiekostenmesser AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Pro 3EM-400A Energiekostenmesser AC
Shelly Pro 3EM-400A Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115885136
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     3800235268117
EAN/GTIN:
     3800235268117
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Präzision
1 %
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Bereich
50 m
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Kabelquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Maximales Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Länge des abisolierten Drahtes
6 - 7 mm
Temperatursensor
Ja
Strommesser-Genauigkeit
1 - 2
Flash-Speicher
16 MB
Mikrocontroller-Modell
ESP32-D0WDQ6
Webhooks (URL-Aktionen)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Maximum Operationshöhe
2000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
62 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstärke (maximal)
400 A
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Max. Leistung
3 W
Spannungsmesser (RMS für jede Phase)
100 - 260 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shelly
Shelly_Pro_Add
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.