Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Wirkenergiezähler für 4-Leiter-Netze, 400 V mit Anschluss über Stromwan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Wirkenergiezähler für 4-Leiter-Netze, 400 V mit Anschluss über Stromwan
3-Phasen Wirkenergiezähler für 4-Leiter-Netze, 400 V mit Anschluss über Stromwan
3-Phasen Wirkenergiezähler für 4-Leiter-Netze, 400 V mit Anschluss über Stromwan
Artikel-Nr.:
     4502-06N6956
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U289A
EAN/GTIN:
     4012932134001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Wirkenergiezähler, U289A, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweiterbarer Schnittstellen und einer äußerst kompakten Bauweise ist dieser MID-zertifizierte Energiezähler die ideale Lösung bei extrem beengten Platzverhältnissen - und das bei gewohnt hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit. Anwendungen * Energiemonitoring * Energiemanagement * E-Mobility-Anwendungen * Verrechnungszwecke * Gebäudeautomation * Erneuerbare Energien * Erfassen von Energiesystemen (PV u. Batteriespeicher) * Verbrauchsabrechnung / Kostenverteilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wirkenergiezähler
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 169,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,35*
€ 169,20*
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 170,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 160,83*
€ 195,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 211,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.