Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Drehstromzähler

  Drehstromzähler  (911 Angebote unter 27.650.956 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehstromzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehstromzähler"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MIDkonform (16 Angebote) 
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3155 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM Modbus, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung ...
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,33*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe mobiler CEE Wechselstromzähler MIXO MID 400V 16A 3m H07RN-F IP44 (6 Angebote) 
MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt si...
as - Schwabe
61745
ab € 230,57*
pro Stück
 
 Stück
Energiezähler, 1-phasig, LCD, 7M.24.8.230.0110 (14 Angebote) 
Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0110, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...
Finder
7M.24.8.230.0110
ab € 53,04*
pro Stück
 
 Stück
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform (14 Angebote) 
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3255 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM Modbus, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessun...
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,67*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe mobiler CEE Wechselstromzähler ROCO 230V MID 16A 3m H07BQ-F IP44 (5 Angebote) 
ROCO Stromzähler, 1-phasig, mit Spannungsanzeige mobiler Stromzähler, 1,5m H07BQ-F 3G2,5 blau mit CEE-Stecker 230V/16A/3polig + 1,5m H07BQ-F 3G2,5 blau mit CEE-Kupplung 230V/16A/3polig = MID konfor...
as - Schwabe
61758
ab € 85,88*
pro Stück
 
 Stück
Startpaket Powercenter 3000, 15 Energiezähler, PAC4200 Gateway für Modbus RTU (3 Angebote) 
Startpaket POC3000 mit 15 Energiezähler Anbindung via ModbusRTU mit PAC4200 als Gateway mit 15x 7KT1666-0EE01-0EE0, 1x 7KM4212-0BA00-3AA0, 1x 7KM9300-0AM00-0AA0, 1x 7KN1310-0MC00-0AA8 Startpaket SE...
Siemens
7KT16660EE020EE0
ab € 1.870,67*
pro Kit
 
 Kit
efuturo Wallbox mit Typ 2 Ladekabel, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, mit RFID Zugangskontrolle, ohne Stromzähler (7 Angebote) 
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
KS Tools
117.7532
ab € 695,84*
pro Stück
 
 Stück
RS485-Bus-Funk-Zähler-Sammler (12 Angebote) 
RS485-Bus-Funk-Zähler-Sammler für Strom-, Gas- und Wasserzähler. Für 3 S0-Schnittstellen und/oder 3 Abtaster AFZ, Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene (1TE)....
Eltako
30014055
ab € 36,10*
pro Stück
 
 Stück
Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100 (13 Angebote) 
Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max...
ABB
2CMA100179R1000
ab € 158,00*
pro Stück
 
 Stück
Primera-Line Energiemessgerät / Strommessgerät zur Berechnung des Energieverbrauchs und der Energiekosten (Energiekostengerät/Stromzähler Steckdose mit 2 individuell einstellbar... (17 Angebote) 
Mit Hilfe vom Primera-Line Energiemessgerät mit erhöhtem Berührungsschutz kann Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und die Leistung gemessen werden. Sowohl der gesamte Energieverbrauch, als ...
Brennenstuhl
1506600
ab € 9,8709*
pro Stück
 
 Stück
Wechselstromzähler (17 Angebote) 
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnitt...
Eltako
28032615
ab € 31,90*
pro Stück
 
 Stück
Zählerbrett zur Montage von, Stromzähler auf Zählertafel (1 Angebot) 
Zählerbrett zur Montage von, Stromzähler auf Zählertafel Kunststoff DIN montagefertig verschiedene Befestigungsmöglichkeiten Abmessungen H 370, B 200, T 35
k.A.
373814
ab € 12,30*
pro Stück
 
 Stück
Drehstromzähler A43 111-100 (14 Angebote) 
Drehstromzähler A43 111-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuch...
ABB
2CMA170520R1000
ab € 205,77*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe
61747
ab € 75,03*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Hutschienen Stromzähler Reiheneinbaugerät MID 230V SDM120A 50Hz (2 Angebote) 
230 V Stromzähler / Reiheneinbaugerät 1phasig, SDM120A, 230V, 50Hz,0.25-5(45)A, S0: 1000imp/kWh Rollenzählwerk, nicht rückstellbar, 5+1 stellig analog, max. 99999,9 kWh MID konform, Genauigkeitskla...
as - Schwabe
62511
ab € 43,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   61   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehstromzähler
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.