Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 61747 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 61747 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz, Blau
as-Schwabe 61747 Strommesser Elektronisch PlugIn einfügen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88715808
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
PlugIn einfügen
Messfunktionen
Stromeffizienz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Maßeinheit
kWh
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.