Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM3255
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3255
EAN/GTIN:
     3606480481574
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3255 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM Modbus, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungswandler geeignet für Messungen > 480 V AC z. B. Mittelspannungsanwendungen. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
173 V
Nennspannung (Un) L-L:
480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
500 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.