Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 6639S-1-203 POTENTIOMETER, LINEAR, 20K, 15%, 1-GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321797
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-1-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 6639S
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.342 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 33.48 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6639S-1-203, 2321797, 232-1797
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,06*
    € 20,96*
    1
    € 5,90*
    ab € 18,49*
    € 31,37*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 12,93*
    € 32,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.