Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AR500KL.25 WIREWOUND POTENTIOMETER, 500KOHM, 3%, 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1782660
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     AR500KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produktlänge: 71.81 mm
  • Nennleistung: 5 W
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometer: Precision
  • Produktpalette: A Series
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: -
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, AR500KL.25, 1782660, 178-2660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,14*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 Stück
    € 133,55*
    € 158,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 123,95*
    € 147,50
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 122,35*
    € 145,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 119,77*
    € 142,53
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 116,36*
    € 138,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 109,66*
    € 130,50
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 107,97*
    € 128,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 107,14*
    € 127,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.