DBGM zur Darstellung des Drehmoments Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb Modi: Track, Peak Hold, First Peak (nur bei Handanzug) mit Hintergrundbeleuchtung zur besseren Anzeige der Messwerte zusätzliche...
Drehmomentmessgerät PCE-DFG, mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme, bis 50 Nm + ISO-Kalibrierzertifikat Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiede...
patentiert zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer unempfindlich gegen...
patentiert zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer unempfindlich gegen...
Drehmomentmessgerät PCE-TM, für Schrauben und Bauteile, bis 147 Ncm Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen Für die...
Aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150), Serielle Schnittstelle RS232 für PC, Rückführbar auf Nationale Normale mit Werkszertifikat, Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/-...
für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel flexibler Arm Bereich 0° - 360° Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung wahlweise mit...
für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel flexibler Arm Bereich 0° - 360° Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung wahlweise mit...
für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel flexibler Arm Bereich 0° - 360° Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung wahlweise mit...
für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel flexibler Arm Bereich 0° - 360° Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung wahlweise mit...
Anwendung: Prüfung von elektrischen Komponenten: z.B. elektr. Kraftstoffpumpen, Relais, Glühlampen, Fensterhebermotor etc. LED-Anzeige und integrierter Beleuchtung Insbesondere für den Werkstattber...