Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektrik Multifunktions-Prüfgerät 2152-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2152-5
2152-5
Artikel-Nr.:
     C1156-2152-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2152-5
EAN/GTIN:
     4000896144440
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Anwendung:
Prüfung von elektrischen Komponenten: z.B. elektr. Kraftstoffpumpen, Relais, Glühlampen, Fensterhebermotor etc.

  • LED-Anzeige und integrierter Beleuchtung
  • Insbesondere für den Werkstattbereich (Motorrad, Pkw, Nkw, Boote)
  • 12 – 24 Volt
  • 6 m Kabel und integrierte Beleuchtung
  • Kurzschluss-Sicherung 7,5 A
  • Optimale Beleuchtung der Prüfstelle
  • Verschiedene akustische Signalanzeigen
  • Sofortige Polaritätsfeststellung durch LED-Anzeige rot/grün
  • Feststellung fehlerhafte Masseverbindung
  • Durchgangsprüfung: z.B. Relais, Sicherungen, Schalter, Kabelstränge etc.
  • Selbsttest-Funktion
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 6000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Elektrische Prüfung
hz-class Hauptklasse:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 500160 Stromprüfer
Bezeichnung Produktgruppe:
Elektrik-Prüfgerät
Produktgruppe:
2152
Netto-Gewicht (kg):
0.51 kg
Länge:
6000 mm
Abmessungen / Länge:
6000 mm
Produktempfehlung:
2152N/3 | 163-372/25 | 4650-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27201116
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, drehmomentprüfgerät hazet, drehmoment tester, prüfkabel rot, Schutzmaßnahmen-Prüfgerät, Spannungsprüfer,Durchgangsprüfer,Strommessgeräte,Stromprüfer,Dutest control,Leitungsprüfer,Strommessgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.