Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK Nr.7707-2W 2-100N·m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96521072
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754155781
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Elektronisches Prüfgerät für Drehmomentschlüssel, bestehend aus:

  • Messwertaufnehmer (patentiert)
  • Halterung
  • Anzeigegerät (DBGM)
  • Stativ zu Anzeigegerät (mit Kabel 1,5 m)
  • Spiralkabel
  • Netzteil (110 V-230 V mit auswechselbaren Steckdosenadaptern) oder direkter Anschluss an 12-V-Pkw-Bordnetz
  • Vierkant-Adapter (Nr. 7707-2W, Nr. 7707-2-1W, Nr. 7707-2-2W, Nr. 7707-3W)
  • Befestigungssatz für waagerechte und senkrechte Prüfposition
  • für Rechts- und Linksmessungen
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • die leicht austauschbaren Messwertaufnehmer sind mit einer QuickRelease-Sicherheitsverriegelung in der Halterung befestigt.
  • geringe Querkräfte durch flache Messwertaufnehmer
  • automatische Erkennung der Messwertaufnehmer
  • vielseitig und bedienungsfreundlich durch waagerechte oder senkrechte Prüfposition und variable Positionierung des Anzeigegerätes
  • zusätzliches Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme des Anzeigegerätes für die bessere optische Verfolgung bei Prüfung langer Drehmomentschlüssel
  • besonders großer Messbereich von ca. 2 % bis 100 % des Nennwertes
  • die Software Nr. 7759-4 inkl. USB-Adapter und Klinkensteckerkabel ermöglicht es, die Messwerte an einen PC zu übertragen (ohne zusätzliche externe Stromquelle, Energieversorgung vom PC)
  • bei der Rekalibrierung der einzelnen Messwertaufnehmer bleibt das Prüfgerät vor Ort einsatzfähig
  • großer Einsatzbereich (- 20 °C bis + 60 °C)
  • erfüllt DIN 51309, Klasse 2 und die Richtlinie DKD-R 10-8
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

QuickRelease

Schneller Wechsel und sicherer Halt der verschiedenen Messwertaufnehmer mit QuickRelease Sicherheitsverriegelung

Auswechselbare Vierkantadapter:
Für unterschiedliche Antriebsgrößen sind auswechselbare Vierkantadapter griffbereit im Montageblock integriert

"

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
180 mm
Gewicht mit Kasten:
10300 g
Höhe mm (h):
170 mm
Höhe mm (h1):
79 mm
Höhe mm (h2):
215 mm
Innenvierkant [zoll]:
3/8 "
Messbereich N·m:
2-100 N·m
Nr.:
7707-2W <sup>2</sup>)
t:
180 mm
Gewicht (g):
7025 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.176,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,71*
€ 2.729,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,52*
€ 2.688,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.253,87*
€ 2.682,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,66*
€ 2.624,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.200,14*
€ 2.618,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.194,65*
€ 2.611,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,53*
€ 2.590,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.