FAHRION Rollenschlüssel HPC16MS 22mm Rollenschlüssel für HPC-Spannmuttern Ausführung: Für den Einsatz am FAHRION CENTRO P. Rollenschlüssel mit Standardgriff. Anwendung: Ermöglicht ein unkompliziert...
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Extra: Inkl. Werksprüfpr...
Messgenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung anzeigender Prüf-Drehmomentschlüssel mit Schleppzeigerfunktion Dop...
für den kontrollierten Rechtsanzug · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · Doppelskala N.m/lbf.ft · numerische Mikroskala mit klar angezeigt...
Auslösegenauigkeit: Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen mit robustem Mechanismus einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug Einfach bzw. Doppelvierkant für den ...
auslösend Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Doppel-Stopp-Signal Doppelskala N·m/ft·lb kein Rücksetzen auf "0" erforde...
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm Beschreibung: geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde Umschaltknarre mit schmaler Kop...
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1500 - 3000 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A...
Drehmomentschlüssel MULTITOUCH Auslösender Drehmomentschlüssel Auslösegenauigkeit ±4% vom eingestellten Skalenwert Für den harten Dauereinsatz au Baustellen, in Werkstäten und der Industrie Wiederh...