Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: ...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung Doppel-Stopp-Signal sehr gut a...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 20 - 350 Nm / 15 - 250 ft-lb Doppelscala für die Einheiten Nm und ft.lb Schnelleinstellung der Zieldrehmomente über einen Skalenschieber und ei...
geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Umschaltknarre mit schmaler Kopfform Ratschenmechanik, umschaltbar feinverzahnt, 72 Zähne einfache Ver- und Entriegelung a...
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedec...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Professioneller Drehmomentschlüssel 1/2“, 60 - 300 Nm jetzt noch genauer, haltbarer und einfacher in der Handhabung Modell mit halbrundem Antriebsvierkant - Pilzkopf Industrie-Umsteckknarre Große S...
± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, A...
Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Steckverbindung, zur Aufnahme von Einst...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 20 - 350 Nm / 15 - 250 ft-lb Doppelscala für die Einheiten Nm und ft.lb Schnelleinstellung der Zieldrehmomente über einen Skalenschieber und ei...