Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/lbf.ft bzw. lbf.in · G...
Drehmomentschlüssel 5121-2CLT 1/2 Zoll 20-120 Nm HAZET® Lieferung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 mit Umschaltknarre für den kontrollierten Recht...
Ultraschallspitzen können in vielen Bereichen der Endodontie eingesetzt werden. Sie eignen sich ausgezeichnet sowohl für die Entfernung von Stiften als auch für die Entfernung von Dentin aus Pulpah...
ANWENDUNGSBEREICH Er verfügt über eine 6-kant Bit Aufnahme 6,3 mm (¼ “) mit einer Klemmkugel. Das Drehmoment kann über eine Rändelschraube auf die gewünschte Größe eingestellt werden, Toleranz (+/-...