Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm
Artikel-Nr.:
     492-32027
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72089
EAN/GTIN:
     4048769077969
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 1/4
BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm

Beschreibung:

  • geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde
  • Umschaltknarre mit schmaler Kopfform
  • einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
  • gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
  • optimal gestalteter Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
  • deutlich hörbares Auslösungssignal
  • Zwei-Wege-Betriebsmodi, ermöglicht ein Anziehen im und gegen den Uhrzeigersinn (Rechts- und Linksbetrieb)
  • Abweichung (+/-10 Nm): Rechtsbetrieb +/- 6 % / Linksbetrieb +/- 8 %
  • Abweichung (+/- 10 Nm): Rechtsbetrieb +/- 4 % / Linksbetrieb +/- 6 %

Technische Daten:

  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
    Bruttogewicht: 314g
    Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, bgs drehmomentschlüssel, BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6, 3mm (1/4") 3 - 24Nm KFZ-Werkzeuge Drehmoment Schlüssel Drehmomentwerkzeug Umschaltknarre Anziehen Verschraubungen Rechtsgewinde Linksgewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,01*
€ 71,29*
4 Tage
61
€ 4,90*
ab € 57,49*
€ 74,24*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.