BGS 72089 Drehmomentschlüssel Außenvierkant 6,3mm (1/4") 3 - 24Nm Beschreibung: geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechts- und Linksgewinde Umschaltknarre mit schmaler Kop...
Tauchisolierung nach IEC 60900 Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne D...
Drehmomentschlüssel MC 60 Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 60 von PROXXON ist ein Präszisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%). Mit 3/8"-Vierkantantrieb (10 mm). M...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment. Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Extra: Inkl. Werksprüfpr...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Ideal für Arbeiten an Zweirädern und Reifendruck-Kontrollsystemen Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verw...
Features: Überprüfung von Drehmomentwerkzeugen >> für handbetätigte, anzeigende und auslösende Werkzeuge. Zur Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789 >> einfache Umsetzung der Normvorgaben. Präzise Drehm...
Mithilfe dieses BRILLIANT TOOLS Profi-Drehmomentschlüssels BT141901 lassen sich Schrauben und Muttern kontrolliert anziehen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die exakte Einstellung ...