Betriebstemperatur, max.: 155 °C Nennspannung: 750 V Produktdurchmesser: 8.5 mm Widerstandstyp: Flame Proof Produktlänge: 41 mm Nennleistung: 8 W Qualifikation: - Widerstand: 430 ohm Bauform/Gehäus...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS15 15RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=21 mm, Gehäusedurchmesser=11.2 mm, Gehäusehöhe=11 mm, Länge der ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS15 27RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=21 mm, Gehäusedurchmesser=11.2 mm, Gehäusehöhe=11 mm, Länge der ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS15 33RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=21 mm, Gehäusedurchmesser=11.2 mm, Gehäusehöhe=11 mm, Länge der ...