Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS25E3 100R F M145, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=29.7 mm, Gehäusedurchmesser=14 m...
Widap 160148 Draht-Widerstand 4.7 Ω im Gehäuse 200 W 1 % 1 St. Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Belastbarkeit (elektrisch): 200 W ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS25E3 150R F M145, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=29.7 mm, Gehäusedurchmesser=14 m...
Produktlänge: 54 mm Nennspannung: 750 V Nennleistung: 9 W Produktpalette: ROX Series Widerstandstechnologie: Metal Oxide Produktbreite: - Widerstandstoleranz: ± 5% Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS25E3 1K F M145, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=29.7 mm, Gehäusedurchmesser=14 mm,...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse und Schraubanschlüssen, Typ=HS25E3 47R F M145, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=29.7 mm, Gehäusedurchmesser=14 mm...