Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HCH335J220RJ DRAHTWIDERSTAND, 220R, 500W, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769310
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCH335J220RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Produktpalette: HCH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 W
  • Betriebstemperatur, max.: 375 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.1 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 60 mm
  • Produkthöhe: 31 mm
  • Produktlänge: 335 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HCH335J220RJ, 3769310, 376-9310
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 106,17*
    € 115,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 95,41*
    € 134,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,32*
    € 159,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,87*
    € 156,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,10*
    € 134,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,21*
    € 122,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,41*
    € 113,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.