Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HCL165J100RCX DRAHTWIDERSTAND 10R 100W RADIAL BEDRAHT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4007954
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCL165J100RCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Produktpalette: HCL Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Radial bedrahtet
  • Temperaturkoeffizient: -80ppm/°C bis +200ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 41.3 mm
  • Produkthöhe: 7.25 mm
  • Produktlänge: 165 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HCL165J100RCX, 4007954, 400-7954
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 35,94*
    € 41,78*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 30,55*
    € 57,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,37*
    € 68,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,68*
    € 66,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,25*
    € 43,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.