Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS150 4R7F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS150 47RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS15 120RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=21 mm, Gehäusedurchmesser=11.2 mm, Gehäusehöhe=11 mm, Länge der...