Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS25 200RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge d...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS25 2KF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge der...
Widerstandstyp: Flame Proof Produktpalette: ROX Series Nennleistung: 8 W Produktlänge: 41 mm Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C Widerstandstechnologie: Metal Oxide Widerstand: 51 ohm SVHC: No SVHC ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS25 5K6F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge de...