Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL223051009E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=40 mm, Kapazität=60 F, Lebensdauer=1000 h, Lei...
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL222551013E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=30 mm, Kapazität=10 F, Lebensdauer=10...
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL223551004E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=25 F, Lebensdauer=10...
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL222551008E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=35 mm, Kapazität=50 F, Lebensdauer=10...
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL222551011E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=5 F, Lebensdauer=100...
Robuster Energiespeicher-Doppelschichtkondensator, Typ=MAL223551009E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=40 mm, Kapazität=60 F, Lebensdauer=10...